Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 5A; Rolle,Band; Ifsm: 150A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SF54G-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SF54G-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 150A
Leck strom: 0,15mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,171*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.