Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 150A; R6; 35ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 150A; R6; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 150A; R6; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF64G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF64G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: R6
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,395*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.