Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; 24VDC; IN: 4; für DIN-Schiene; SFC/SFC-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFC-N322-2300-L
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SFC-N322-2300-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 4
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 35x130x115,5mm
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Herstellerserie: SFC/SFC-R
Sicherheitsausgänge: 3
Nebenausgänge: PNP x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,26*
€ 383,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.