Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; SFDL; 1NC/1NO + 2NC; IP67; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFDL-MCC-M20
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SFDL-MCC-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: AUTONICS
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Äußere Abmessungen: 39x39x180mm
Kontaktkonfiguration: 1NC/1NO + 2NC
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 120V AC
Passendes Zubehör: SFDL-CND10-1;SFDL-CND10-3;SFDL-CND10-5;SFD-KH;SFD-KHR;SFD-KL;SFD-KLF;SFD-KLF2;SFD-KLR
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: entsperrt den Schlüssel unter Spannung
Herstellerserie: SFDL
#Werbeaktionen: autonics_202406_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.