Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; SFDL2; 3NC + 2NC/1NO; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFDL2-M6B-BM20K-T
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SFDL2-M6B-BM20K-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: AUTONICS
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: M20
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Polyamid
Äußere Abmessungen: 35,5x90x105mm
Signal: LED
Kontaktkonfiguration: 3NC + 2NC/1NO
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Passendes Zubehör: SFD-KH;SFD-KHR;SFD-KL;SFD-KLF;SFD-KLF2;SFD-KLR;SFDL2-SD
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: entsperrt den Schlüssel unter Spannung
Herstellerserie: SFDL2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.