Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; Smart DIL; SMD; 850nm; 380÷1100nm; 1nA; 120mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; Smart DIL; SMD; 850nm; 380÷1100nm; 1nA; 120mW
Fotodiode IR PIN; Smart DIL; SMD; 850nm; 380÷1100nm; 1nA; 120mW
Artikel-Nr.:
     2805-SFH2400
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: Smart DIL
Rückspannung max.: 50V
Anschaltzeit: 5ns
Ausschaltzeit: 5ns
Wellenlänge λd: 380...1100nm
Diodenlinse: transparent
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 1mm2
Optische Leistung: 120mW
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.