Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; SMD; 400÷900nm; 60°; 0,1nA; flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; SMD; 400÷900nm; 60°; 0,1nA; flach
Fotodiode IR PIN; SMD; 400÷900nm; 60°; 0,1nA; flach
Artikel-Nr.:
     2805-SFH2430
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Rückspannung max.: 6V
Wellenlänge λd: 400...900nm
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 0,1nA
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,02mm2
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: fotodiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.