Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; THT; 165mW; 3mm; λp max: 860nm; 35V; 12°; 0,038mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; THT; 165mW; 3mm; λp max: 860nm; 35V; 12°; 0,038mm2
Fototransistor; THT; 165mW; 3mm; λp max: 860nm; 35V; 12°; 0,038mm2
Artikel-Nr.:
     2805-SFH309-4/5
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 309-4/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Leistung: 165mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 380...1150nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 12°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 860nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,038mm2
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,147*
€ 0,195*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 1,046*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.