Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 25A; SFK; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFK-124DMP-E
Hersteller:
     SANYOU
Herst.-Nr.:
     SFK-124DMP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: SANYOU
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 30,1x15,7x15,4mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 640Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20A / 250V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: SFK
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Spulenspannung max.: 31,2V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Schaltspannung: max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 25A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.