Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 1kV; grün; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFK8500NIAS-GN
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SFK 8500 S NI / AS / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 4mm
Gesamtlänge: 46mm
Anschlüsse: verschraubt
Herstellerserie: SFK 8500 S Ni / AS /
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.