Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 400m; schwarz; Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 400m; schwarz; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 400m; schwarz; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-SFTW-202A-1.2BK-R
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000098879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
scotch schrumpfschlauch
Hersteller: 3M
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 400m
Wandstärke: 0,4mm
Entspricht Norm: CSA;CUL;DIN VDE 0341 T9005;DEF STAN 59-97 Issue 3 Type 2A&B;Det Norske Veritas;MIL-I-23053/5 Class 1, 2, 3;PANAVIA 6493 (except 51.0-102.0);UL 224 AFT 125°C
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: SFTW-202 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 330,62*
€ 393,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 329,91*
€ 392,59
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 311,25*
€ 370,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 285,64*
€ 339,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 278,77*
€ 331,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 256,35*
€ 305,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.