Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 4÷20mA; 10A; 115÷253VAC; SG5; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 230 VAC, 10 A, Schraubmontage, SG541420
Halbleiterrelais, 230 VAC, 10 A, Schraubmontage, SG541420
Artikel-Nr.:
     2805-SG541420
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SG541420
EAN/GTIN:
     3760283305946
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Äußere Abmessungen: 100x73,5x39,5mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SG5
Steuerstrom: 4...20mA
Schaltspannung: 115...253V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 249,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 173,14*
€ 284,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.