Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 2,5A; 60W; Aus: 5,5/2,1; 89%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SGAS60E24-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGAS60E24-P1J
EAN/GTIN:
     4711287468914
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 75,5x32x47,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2,5A
Wirkungsgrad: 89%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: SGAS60E
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 32,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,81*
€ 34,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.