Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; S30; I AC: 100A; 2.5VA; IP20; Isec.wind.1: 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; S30; I AC: 100A; 2.5VA; IP20; Isec.wind.1: 5A
Transformer: current; S30; I AC: 100A; 2.5VA; IP20; Isec.wind.1: 5A
Artikel-Nr.:
     2805-SGM-3010052550000
Hersteller:
     Sigma Elektrik
Herst.-Nr.:
     SGM-3010052550000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIGMA ELEKTRIK
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 2,5VA
Durchmesser der Öffnung: 24mm
Äußere Abmessungen: 72x80x100mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 0,5
Herstellerserie: S30
#Werbeaktionen: maintenance_202308
AC Strommessbereich: 100A
Art des Kerns: homogen
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.