Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; S30M; I AC: 400A; 2,5VA; IP20; Außenmaße: 62x62x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SGM-30M4005255000
Hersteller:
     Sigma Elektrik
Herst.-Nr.:
     SGM-30M4005255000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIGMA ELEKTRIK
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Leistung: 2,5VA
Durchmesser der Öffnung: 24mm
Äußere Abmessungen: 62x62x80mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 0,5
Herstellerserie: S30M
AC Strommessbereich: 400A
Art des Kerns: homogen
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.