Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 300÷510VAC; 3-phasen; -40÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 280-510 VAC, 50 A, Schraubmontage, SGTA4650
Halbleiterrelais, 0-10 VDC, 280-510 VAC, 50 A, Schraubmontage, SGTA4650
Artikel-Nr.:
     2805-SGTA4650
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SGTA4650
EAN/GTIN:
     3760283305779
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...100°C
Äußere Abmessungen: 100x73,5x39,5mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SGTA
Steuerspannung: 0...10V DC
Schaltspannung: 300...510V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,00*
€ 346,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 212,23*
€ 346,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.