Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 24VDC; 0,9° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH1422-5041P
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH1422-5041P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 24v 0.9°
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 42x42x39mm
Nennstrom: 1A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 0,34Nm
Motoreneigenschaften: 0,9° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: sanyo denki schrittmotor, schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.