Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Schienen-; 0,5÷10mm2; Wege: 1; Klemmen: 2; gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Schienen-; 0,5÷10mm2; Wege: 1; Klemmen: 2; gelb-grün
Verbinder: Schienen-; 0,5÷10mm2; Wege: 1; Klemmen: 2; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     2805-SI-403
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     14403319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Hersteller: SIMET
Farbe: gelb-grün
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 41A
Breite: 10mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 51mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...10mm2
Verbindungs-Typ: Schienen-
Elektrische Montage: Schraubklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 12mm
Anzahl Anschlüsse: 2
Größe der Montageschiene: TS32;TS35
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.