Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; THT
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SI-50158-F
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SI-50158-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED;mit Trenntransformator
Farbe der Kontrolleuchte: grün;gelb
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 8,92*
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 9,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 350 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.