Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,mit Trenntransformator; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,mit Trenntransformator; THT
Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,mit Trenntransformator; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SI-60192-F
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SI-60192-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Trenntransformator
Steckverbinder-Eigenschaften: Klemme unten
Elektrische Montage: THT
Portanzahl: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,8402*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 7,56134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,8702*
€ 334,23554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,1702*
€ 327,45254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,13*
€ 295,2747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,6202*
€ 288,71804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,8402*
€ 269,93984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.