Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarte; Q2V; EtherNET/IP 1-port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationskarte; Q2V; EtherNET/IP 1-port
Kommunikationskarte; Q2V; EtherNET/IP 1-port
Artikel-Nr.:
     2805-SI-EN3
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SI-EN3
EAN/GTIN:
     4547648882859
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Optionskarten
frequenzumrichter
Hersteller: OMRON
Passendes Zubehör: Q2V-A4001AAA;Q2V-A4002AAA;Q2V-A4004AAA;Q2V-A4005AAA;Q2V-A4007AAA;Q2V-A4009AAA;Q2V-A4012AAA;Q2V-A4018AAA;Q2V-A4023AAA;Q2V-A4031AAA;Q2V-A4038AAA;Q2V-A4044AAA;Q2V-A4060AAA;Q2V-AB001AAA;Q2V-AB002AAA;Q2V-AB004AAA;Q2V-AB006AAA;Q2V-AB010AAA;Q2V-AB012AAA;Q2V-AB018BAA
Steuerung Zubehör-Typ: Kommunikationskarte
Kommunikationsprotokoll: EtherNET/IP 1-port
Herstellerserie: Q2V
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
129 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,50*
€ 465,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 414,48*
€ 470,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 942,21*
€ 1.011,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,51*
€ 1.203,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,99*
€ 1.184,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,98*
€ 1.154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,04*
€ 1.135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,21*
€ 1.121,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.