Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 0,9A; 0,27W; SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 0,9A; 0,27W; SC70
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 0,9A; 0,27W; SC70
Artikel-Nr.:
     2805-SI1902CDL-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1902CDL-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SC70
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,9A
Widerstand im Leitungszustand: 0,235Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,27W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 2nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,557*
1 Tag
3125
5
€ 14,99*
ab € 0,0967*
€ 0,7042*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.