Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Radiotuner; FM; 64÷108MHz; 3-wire,I2C; RDS,volume control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Radiotuner; FM; 64÷108MHz; 3-wire,I2C; RDS,volume control
IC: Radiotuner; FM; 64÷108MHz; 3-wire,I2C; RDS,volume control
Artikel-Nr.:
     2805-SI4705-D60-GM
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI4705-D60-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Hersteller: Skyworks Solutions
Montage: SMD
Gehäuse: QFN20
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Frequenz: 64...108MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Radiotuner
Schnittstelle: I2C;3-wire
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: volume control;RDS
Übertragung: FM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.