Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; -40÷85°C; 2,1÷3,6V; QFN24; SMD; 0÷100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; -40÷85°C; 2,1÷3,6V; QFN24; SMD; 0÷100%RH
IC: driver/sensor; -40÷85°C; 2,1÷3,6V; QFN24; SMD; 0÷100%RH
Artikel-Nr.:
     2805-SI7005-B-GM1
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7005-B-GM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Gehäuse: QFN24
Versorgungsspannung: 2,1...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schutzhülle
Verpackungs-Art: Band
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -40...85°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.