Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; -40÷125°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; -40÷125°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH
IC: driver/sensor; -40÷125°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH
Artikel-Nr.:
     2805-SI7006-A20-IM1
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7006-A20-IM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schutzhülle
Verpackungs-Art: Band
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5%
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,41*
100
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 8,37*
1 Tag
3431
1
€ 14,99*
ab € 3,16*
€ 8,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.