Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; -40÷85°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SI7020-A20-GM1
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7020-A20-GM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schutzhülle
Verpackungs-Art: Band
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±4%
Temperaturmessbereich: -40...85°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,4°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,17*
200
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 9,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.