Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; -40÷125°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SI7020-A20-IM
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7020-A20-IM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Verpackungs-Art: Band
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±4%
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,4°C
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 3,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 12,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.