Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; -40÷85°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; -40÷85°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH
IC: driver/sensor; -40÷85°C; 1,9÷3,6V; DFN6; SMD; 0÷100%RH
Artikel-Nr.:
     2805-SI7021-A20-GM1
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7021-A20-GM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schutzhülle
Verpackungs-Art: Band
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -40...85°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,4°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,98*
3
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 10,26*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,34*
€ 11,87*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 15,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sensirion
SHT20-TR-1.5kS
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.