Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung für Gates; SO16-W; 4A; Ch: 2; 5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Steuerung für Gates; SO16-W; 4A; Ch: 2; 5kV
IC: driver; Steuerung für Gates; SO16-W; 4A; Ch: 2; 5kV
Artikel-Nr.:
     2805-SI8238BD-D-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8238BD-D-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16-W
Betriebsspannung: 2,7...5,5/6,5...24V DC
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Isolationsspannung: 5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.