Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO16; 4A; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO16; 4A; Ch: 2
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO16; 4A; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SI8244CB-D-IS1
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8244CB-D-IS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 4,5...5,5/6,5...24V DC
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Totzeit;galvanische Trennung
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.