Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung für Gates; SO8; 4A; Ch: 1; 2,5÷5,5/4,2÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Steuerung für Gates; SO8; 4A; Ch: 1; 2,5÷5,5/4,2÷30VDC
IC: driver; Steuerung für Gates; SO8; 4A; Ch: 1; 2,5÷5,5/4,2÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SI8271GB-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8271GB-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5/4,2...30V DC
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.