Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; 2,25÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; 2,25÷5,5VDC; SMD
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; 2,25÷5,5VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SI8384P-IU
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8384P-IU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QSOP20
Anzahl Eingänge: 8/0
Versorgungsspannung: 2,25...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LED diode emulator
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.