Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; 2,25÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8388P-IU
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8388P-IU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QSOP20
Anzahl Eingänge: 8/0
Versorgungsspannung: 2,25...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LED diode emulator
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.