Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 3÷5,5VDC; I2C; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 3÷5,5VDC; I2C; SMD; SO8
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 3÷5,5VDC; I2C; SMD; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-SI8401AB-B-IS
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8401AB-B-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: Skyworks Solutions
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Anzahl Eingänge: 1/1
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: I2C
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Open Drain
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.