Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 15Mbps; 3÷30VDC; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 15Mbps; 3÷30VDC; SMD; SO8
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 15Mbps; 3÷30VDC; SMD; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-SI8711AC-B-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8711AC-B-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Anzahl Eingänge: 1/0
Versorgungsspannung: 3...30V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 15Mbps
Ausgangs-Art: Open Drain
Isolationsspannung: 3,75kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;LED diode emulator
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.