Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 15Mbps; 3÷30VDC; SMD; LGA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8711AD-B-IM
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8711AD-B-IM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: LGA8
Anzahl Eingänge: 1/0
Versorgungsspannung: 3...30V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 15Mbps
Ausgangs-Art: Open Drain
Isolationsspannung: 5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;LED diode emulator
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.