Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; POL Wandler; UEing: 3÷24VDC; UAusg: 0,6÷20VDC; MLP24; buck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SIC431CED-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIC431CED-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MLP24
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V
Frequenz: 0,3...1MHz
Ausgangsspannung: 0,6...20V DC
Ausgangsstrom: 24A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 3...24V DC
Wirkungsgrad: 97%
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP;Überstromschutz OCP
Technologie: mikroBUCK®
Integrierten Schaltkreises-Art: POL Wandler
Topologie: buck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,36*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 4,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.