Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiF; 1x0,5mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; gelb-grün; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiF; 1x0,5mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; gelb-grün; 100m
Leitungen; SiF; 1x0,5mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; gelb-grün; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-SIF0.50-GY
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon;LSZH
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiF
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,1mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,17*
€ 0,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.