Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen; SiF; 1x6mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; gelb; -60÷180°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiF; 1x6mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; gelb; -60÷180°C
Leitungen; SiF; 1x6mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; gelb; -60÷180°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIF6.00-Y
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon;LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiF
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x6mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,8822*
€ 1,9584*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 3,41*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 5,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.