Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 500V
Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-SIFF2.50-R
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiFF
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,278*
€ 2,868*
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 7,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.