Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 4G16mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF; 4G16mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Leitungen; SiHF; 4G16mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF4X16
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikonkautschuk
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 21,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G16mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 23,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,33*
2 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 30,87*
€ 49,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 74,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,50*
€ 88,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,16*
€ 87,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,23*
€ 82,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,86*
€ 66,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,68*
€ 63,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 48,58*
€ 57,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 43,46*
€ 51,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,35*
€ 45,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,13*
€ 40,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.