Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Silikon; grün; ØInn: 0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; grün; ØInn: 0,8mm
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; grün; ØInn: 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SIL-0.8X0.4-GR-200
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3050000805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Silikonschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: grün
Material: Silikon
Wandstärke: 0,4mm
Innendurchmesser: 0,8mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,2134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,69*
€ 79,3611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,07*
€ 77,4333
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,03*
€ 64,2957
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,19*
€ 60,9161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.