Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Silikon; rot; ØInn: 1,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; rot; ØInn: 1,5mm
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; rot; ØInn: 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SIL-1.5X0.4-RD-200
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3050001503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Silikonschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: rot
Material: Silikon
Wandstärke: 0,4mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,24245* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,27*
€ 94,3313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,80*
€ 92,582
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,61*
€ 86,4059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,42*
€ 83,7998
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,34*
€ 68,2346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.