Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Silikon; schwarz; ØInn: 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; schwarz; ØInn: 1mm
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; schwarz; ØInn: 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-SIL-1X0.4-BK-200
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3050001010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Silikonschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: schwarz
Material: Silikon
Wandstärke: 0,4mm
Innendurchmesser: 1mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,1982* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,57*
€ 78,0283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.