Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Silikon; grün; ØInn: 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; grün; ØInn: 2mm
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; grün; ØInn: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SIL-2X0.4-GR-200
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3050002008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Silikonschlauch
kabelschlauch
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SYNFLEX
Farbe: grün
Material: Silikon
Wandstärke: 0,4mm
Innendurchmesser: 2mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,3068* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,03*
€ 109,5157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,15*
€ 107,2785
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 73,50*
€ 87,465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,93*
€ 86,7867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.