Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GNSS; ±2m; GPS; -166dBm; 2,8÷4,3VDC; ±0,1m/s; UART; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM32ELA
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10CS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,8...4,3V DC
Schnittstelle: UART
Abmessungen: 14x9,6x2,15mm
Kommunikationsmodul-Typ: GNSS
Empfängerempfindlichkeit: -166dBm
Übertragung: GPS
Positionsmessgenauigkeit: ±2m
GPS Eigenschaften: Heißstart <1s;Warmstart <25s;Kaltstart <30s
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±0,1m/s
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.