Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS; ±2,5m; GPS; -165dBm; 2,8÷4,3VDC; 115200bps; ±0,1m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: GPS; ±2,5m; GPS; -165dBm; 2,8÷4,3VDC; 115200bps; ±0,1m/s
Modul: GPS; ±2,5m; GPS; -165dBm; 2,8÷4,3VDC; 115200bps; ±0,1m/s
Artikel-Nr.:
     2805-SIM68E-11
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10640-Z1G0D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,8...4,3V DC
Schnittstelle: UART;PPS;GPIO
Transfer: 115,2kbps
Abmessungen: 13x15x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Übertragung: GPS
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: Galileo;Kaltstart <28s
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±0,1m/s
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.