Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; Nano SIM; SMT; gold flash; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM8051-6-0-14-01A
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     SIM8051-6-0-14-01-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: GCT
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: gold flash
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusematerial: LCP
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 1,35mm
Anzahl Pole: 6
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: mit Einstellstift;Push-Pull
Karten-Art: Nano SIM
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: SMT
Max. Zyklenanzahl: 5000
#Werbeaktionen: gct_202402_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.