Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPRS/GNSS; 115200bps; 2G; 77pad SMT; SMD; GNSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: GPRS/GNSS; 115200bps; 2G; 77pad SMT; SMD; GNSS
Modul: GPRS/GNSS; 115200bps; 2G; 77pad SMT; SMD; GNSS
Artikel-Nr.:
     2805-SIM868E-108J8-11
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-108J8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 77pad SMT
Versorgungsspannung: 3,4...4,4V DC
Schnittstelle: I2C;UART;USB;GPIO;Bluetooth 4.0;ADC;USIM 3V/1.8V
Transfer: 115,2kbps
Abmessungen: 17,6x15,7x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPRS/GNSS
Übertragung: GNSS
Standard: 2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.