Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 2000W; UAusg: 230VAC; 11÷15VDC; PSpitz: 4000W; 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 2000W; UAusg: 230VAC; 11÷15VDC; PSpitz: 4000W; 12V
Wandler: DC/AC; 2000W; UAusg: 230VAC; 11÷15VDC; PSpitz: 4000W; 12V
Artikel-Nr.:
     2805-SINUS-4000-12V
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     3SIP400012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Versorgungsspannung: 11...15V DC
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 2kW
Anwendung: für Fahrzeuge
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Spitzenleistung: 4kW
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Akkuspannung: 12V
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Anzahl Steckerausgänge: 2
Herstellerserie: SINUS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,50*
€ 398,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.